Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 51805 Aluminium Dreibaum DB-A3gepr. DIN-EN 795, Typ Bohne Zubehörmit Umlenkr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAS 51805 Aluminium Dreibaum DB-A3gepr. DIN-EN 795, Typ Bohne Zubehörmit Umlenkr
MAS 51805 Aluminium Dreibaum DB-A3gepr. DIN-EN 795, Typ Bohne Zubehörmit Umlenkr
MAS 51805 Aluminium Dreibaum DB-A3gepr. DIN-EN 795, Typ Bohne Zubehörmit Umlenkr
Artikel-Nr.:
     1955-4040101334
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     51805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibaum
Dreibock
Teleskopdreibaum
mas dreibaum
M.A.S. 51805 Aluminium Dreibaum DB-A3gepr. DIN-EN 795, Typ Bohne Zubehörmit Umlenkrollen (innenliegend)Verstellbereich: 1541 - 2353 mmTransportlänge: 1562 mmØ 643 - 2188 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
51805
Werksnummer:
51805
Gewicht netto Kg:
24,000000
Gewicht brutto Kg:
24,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: dreibaum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,54*
€ 847,31*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 816,96*
€ 910,33*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,31*
€ 1.008,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,50*
€ 960,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,21*
€ 912,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,60*
€ 896,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,54*
€ 871,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.