Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-4040112130 Herst.-Nr.: D7935 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3M D7935 Secure Click™ Partikeleinlegefilter P3 R 2 Einlegefilter pro 1 Gase-/Dämpfefilter 7100197285 Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert 3M™ Secure Click™ Partikel-Einlegefilter D7935, P3 R, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert). Es werden 2 Einlegefilter pro 1 Gase-/Dämpfefilter benötigt (4/Paar). Zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD) in Kombination mit den Gase & Dämpfefiltern der Serie D8000 und dem Filterdeckel D701. Zwei Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände. Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld in Kombination mit den Gase-/Dämpfefiltern der Serie D8000. Als Kombinationsfilter (mit Serie D8000) zur Verwendung mit der Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD).Gewicht:ca. 2 g/ Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | D7935 | Werksnummer: | 1420131912 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 2 Einlegefilter pro 1 Gase-/Dämpfefilter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 320 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,91* | € 2,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 320 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,04* | € 2,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,87* | € 2,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,00* | € 2,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | 320 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,46* | € 3,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück | Mindestbestellmenge: 320 Stück ( entspricht € 758,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|