Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenjacke aus Stretch-PU Farbe: gelb Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenjacke aus Stretch-PU Farbe: gelb Gr. L
Regenjacke aus Stretch-PU Farbe: gelb Gr. L
Artikel-Nr.:
     1955-4040114500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4120-L
EAN/GTIN:
     4041095412039
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
• sehr geschmeidiges und dehnbares Material
• reißfest, strapazierfähig, wasserdicht
• verschweißte Nähte
• weitenverstellbare Kapuze
• verdeckter Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknöpfen
• Ärmelabschluss mit Druckknöpfen
• zwei Außentaschen mit Patte
• Material: 100% Polyester
• Beschichtung aus Stretch-PU, 190g/m²-Qualität
• Farbe: gelb
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4120-L
Werksnummer:
4120-L
Gewicht netto Kg:
0,530000
Gewicht brutto Kg:
0,530000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
L
Produktart:
Regenjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 14,03*
€ 17,56*
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 18,62*
€ 26,19*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 125 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 439,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.