Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenjacke LeiKaTex gelb Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-515369
zw-515369
Mann_zwicon
Winter_AS_zwicon
Artikel-Nr.:
     4757-1122325
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     004120_L
EAN/GTIN:
     4041095412039
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Weitenverstellbare Kapuze. Verdeckter Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknöpfen. Ärmelabschluss mit Druckknöpfen. Zwei Außentaschen mit Patte.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
L
Material:
100 % Polyester, Beschichtung aus Stretch-PU, 190 g/m²
Modell-Nr.:
4120
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb l, pu-jacke gelb, pu-jacke, REGENJACKE, PU, STRETCH, GEL, 4041095412039, 858770, 1122325, 004120_L, JACKE, REGEN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 17,61*
Lager 4757
5
1
€ 4,95*
ab € 14,34*
€ 20,36*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.