Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-RS Schutzhelm nach EN 397, rot6-Punkt-Innenausstattung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5-RS Schutzhelm nach EN 397, rot6-Punkt-Innenausstattung
5-RS Schutzhelm nach EN 397, rot6-Punkt-Innenausstattung
Artikel-Nr.:
     1955-4040114763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26659
EAN/GTIN:
     8423246265194
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm aus Polyethylen
Zum Schutz gegen Aufschläge nach EN 397: 2012+A1:2000
Isolierung bis 1000 V AC nach EN 50365:2002 bei einer Umgebungstemperatur
zwischen -20°C und +50°C.
6-Punkt-Innenausstattung, Verstellbarer Kopfgurt, Stirnschweißband aus Stoff, Regenrinne,
Steckschlitz für Gehör- und Gesichtsschutz, Höhe in zwei Positionen justierbar.
Gewicht: 318 g
Farbe: rot
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
26659
Werksnummer:
26659
Gewicht netto Kg:
0,370000
Gewicht brutto Kg:
0,370000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
EN 397
Produktart:
Schutzhelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.