Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. L LeiKaTex® BLACK LINE STEPPWESTE gefüttert Professionial Workwear schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gr. L LeiKaTex® BLACK LINE STEPPWESTE gefüttert Professionial Workwear schwa
Gr. L LeiKaTex® BLACK LINE STEPPWESTE gefüttert Professionial Workwear schwa
Artikel-Nr.:
     1955-4040114926
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     490120-L
EAN/GTIN:
     4041095016152
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Steppweste
Winddicht • Wasserabweisend • Atmungsaktiv

• 2 Seitentaschen
• 1 Brusttasche – alle mit Reißverschluss
• Kinnschutz
• Ärmelbund mit Gummizug
• gelbe / orange Einsätze an Schulter und Taille
• mechanisch gepägter Aussenstoff

• Oberstoff: 100 % Stretch-Polyester / 300 g/m²
• farbige Einsätze: 100 % Polyester / 350 g/m²
• innen: Fleece-laminiert
• Farbe: schwarz / orange / gelb
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
490120-L
Werksnummer:
490120-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
L
Produktart:
Weste
Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.