| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-4040115067 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 810180-9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzhandschuh aus Naturlatex-Nitril-Gemisch mit chlorinierter Oberfläche für Träger- und Produktschutz. Der Handschuh ist flüssigkeitsdicht sowie gut beständig gegen Öle und Fette.
Die Innenbeschichtung besteht aus Naturlatex mit Baumwollvelourisierung. Handfläche und Finger sind mit Profil für mehr Griffigkeit. Die anatomische Passform sowie die Flexibilität des Materials sorgen für gute Fingerfertigkeit bei hohem Tragekomfort. Dieser wird noch verbessert durch die qualitative Baumwollvelourisierung.
Der Materialmix erhöht die Abrieb- und Durchstichfestigkeit und verlängert so die Nutzungsdauer des Schutzhandschuhs. Geprüfte Chemikalien: KPT Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 810180-9 | Werksnummer: | 810180-9 | Gewicht netto Kg: | 0,078000 | Gewicht brutto Kg: | 0,078000 | Ursprungsland: | MY | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur | Groesse: | 9 | Material: | Naturlatex |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh gr. 9, feinmechaniker handschuhe, latex montagehandschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |