| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-4040115104 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 810181-9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Duo-Nit 181 bietet Träger- und Produktschutz durch chlorinierte Oberfläche sowie guter Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten. Flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh aus einem roten Naturlatex-Nitril-Gemisch mit chlorinierter Oberfläche.
Die Innenbeschichtung besteht aus Naturlatex mit Baumwollvelourisierung. Handfläche und Finger sind gekörnt. Der Schutzhandschuh zeigt eine hohe Resistenz gegenüber Ölen und Fetten, auch bei Langzeitkontakt. Die anatomische Passform sowie die Flexibilität des Materials sorgen für gute Fingerfertigkeit bei hohem Tragekomfort. Dieser wird noch verbesster dank der qualitativen Baumwollvelourisierung.
Die Chlorinierung schützt die zu bearbeitenden Produkte. Die gekörnte Außenseite garantiert mehr Griffsicherheit. Der Materialmix sorgt auch für höhere Abrieb- und Durchstichfestigkeit und verlängert so die Nutzungsdauer des Schutzhandschuhs. Geprüfte Chemikalien: KPT Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 810181-9 | Werksnummer: | 810181-9 | Gewicht netto Kg: | 0,065000 | Gewicht brutto Kg: | 0,065000 | Ursprungsland: | MY | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur | Groesse: | 9 | Material: | Naturlatex |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh gr. 9, feinmechaniker handschuhe, latex montagehandschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |