Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste "Pacific" Gr. XXL LeiKaTex® marineblau universell einsetzbar robust bl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weste "Pacific" Gr. XXL LeiKaTex® marineblau universell einsetzbar robust bl
Weste "Pacific" Gr. XXL LeiKaTex® marineblau universell einsetzbar robust bl
Artikel-Nr.:
     1955-4040115422
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     4810-XXL
EAN/GTIN:
     4041095481059
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
arbeitsweste blau
Universell einsetzbare und robuste Weste

• verlängertes Rückenteil
• eingearbeitete Reflexbiesen hinten + vorne
• viele funktionale Außentaschen
• 1 Innentasche mit Klettverschluss
• 1 aufgesetzte Brusttasche rechts mit Klettverschluss für das Handy
• durch Druckknöpfe verdeckter Frontreißverschluss
• Stehkragen mit Fleecebesatz
• Kinnschutz
• Windfang in der Armöffnung
• Oberstoff: 100 % Pongee / PVC-Beschichtung – wasserdicht
• Wattierung: 100 % Polyester
• Futter: blau/weißes Baumwoll-Karomuster
• Farbe: marineblau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4810-XXL
Werksnummer:
4810-XXL
Gewicht netto Kg:
0,960000
Gewicht brutto Kg:
0,960000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
XXL
Produktart:
Weste
Weitere Suchbegriffe: arbeits weste, arbeitsweste xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 18,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 460,22*
€ 547,6618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 439,17*
€ 522,6123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 402,24*
€ 478,6656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,30*
€ 469,217
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,10*
€ 435,659
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.