Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. XL LeiKaTex® Weste "Atlantic" schwarz Allround-Weste schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1955-4040116641
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     4910-XL
EAN/GTIN:
     4041095491041
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Schöne Allround-Weste

• hoher Kragen
• verlängertes Rückenteil
• Gummizug in der Taille
• durch Druckknöpfe verdeckter Frontreißverschluss
• wattiertes schwarz/weißkariertes Innenfutter
• viele funktionale Außentaschen
• Innentasche mit Reißverschluss
• Obermaterial: 65 % Polyester + 35 % Baumwolle
• Wattierung: 100 % Polyester
• Futter: 100 % Baumwolle
• Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4910-XL
Werksnummer:
4910-XL
Gewicht netto Kg:
0,820000
Gewicht brutto Kg:
0,820000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XL
Produktart:
Weste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 20,56*
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 22,39*
€ 30,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 411,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.