Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 330016 Gr. 7.0 / 41 BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.1 T LOW BLACK Halbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 330016 Gr. 7.0 / 41 BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.1 T LOW BLACK Halbschuh
HAIX 330016 Gr. 7.0 / 41 BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.1 T LOW BLACK Halbschuh
HAIX 330016 Gr. 7.0 / 41 BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.1 T LOW BLACK Halbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-4040117208
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     863316-7.0 / 41
EAN/GTIN:
     4044465355028
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
©Fotos: HAIX

Obermaterial:
Mikrofaser/Textil Kombination

Innenfutter:
Atmungsaktives Innenfutter

Einlage:
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell. Hochabriebfestes Polyestergewirke auf atmungsaktivem PUR-Schaum. Waschbar bis 30°C. „AIRFLOW“ Kanäle.

Durable Sole:
Gummimischung für lange Lebensdauer.

Laufsohle:
Aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend, nicht kreidend, abriebfest und selbstreinigend.

Anti Slip:
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Zwischensohle:
Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten.

Dynaframe:
HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material. Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß.

Stabilizer:
Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse.

Smart Lacing:
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

Sonstiges:
Geringes Gewicht, geschlossenes Schnürsystem mit Schnellverschluss und Senkeltasche, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, antistatisch, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung

Zertifizierung:
CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
863316-7.0 / 41
Werksnummer:
863316-7.0 / 41
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,259000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7.0 / 41
Produktart:
Halbschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,34*
€ 115,10*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,72*
€ 115,55*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 102,63*
€ 131,46*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,55*
€ 137,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,53*
€ 131,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,55*
€ 124,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,51*
€ 120,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,72*
€ 104,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.