Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Berufsschuh Black Eagle Athletic 2.1 T O2, Größe UK7/EU41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Berufsschuh Black Eagle Athletic 2.1 T O2
Artikelbild: HAIX Berufsschuh Black Eagle Athletic 2.1 T O2
Artikelbild: HAIX Berufsschuh Black Eagle Athletic 2.1 T O2
Artikel-Nr.:
     380-362330016-7.0
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330016-7.0
EAN/GTIN:
     4044465355028
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI FO SRC, Obermaterial: Mikrofaser/Textil
Zwischensohle: PU
Futter: atmungsaktiv
Sohle: Gummi
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
Gewicht: ca. 0,470 kg

Produkteigenschaften:
- atmungsaktiv
- Hitzeresistent
- Kälteisolation
- nicht kreidend
- abriebfest und selbstreinigend
- geringes Gewicht
- geschlossenes Schnürsystem mit Schnellverschluss und Senkeltasche
- zusätzlicher Spitzenschutz
- metallfrei
- antistatisch
- sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte
- dauerhaft gute Dämpfung
- wasserabweisend

Besonderheiten:
- Einlage: Hochabriebfestes Polyestergewirke auf atmungsaktivem PUR-Schaum. Waschbar bis 30° C. „AIRFLOW“ Kanäle.
- Anti Slip: sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
- Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material. Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß.
- Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse.
- Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

Ohne Membran ideal für das Büro geeignet. Dein atmungsaktiver Black Eagle Athletic 2.1 T., Größe UK7/EU41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70323
Schuhe Eigenschaften:
HRO|HI|CI|FO|SRC|A
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser, Textil
Schuhe Schutzklasse:
O2
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,34*
€ 115,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,72*
€ 115,55*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 102,63*
€ 131,46*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,46*
€ 156,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,69*
€ 154,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,22*
€ 146,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,38*
€ 138,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,63*
€ 122,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.