Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 602301 Gr. 10.5 / 45 PROTECTOR ALPIN S2-Hightech-Schuh Schnittschutz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 602301 Gr. 10.5 / 45 PROTECTOR ALPIN S2-Hightech-Schuh Schnittschutz
HAIX 602301 Gr. 10.5 / 45 PROTECTOR ALPIN S2-Hightech-Schuh Schnittschutz
HAIX 602301 Gr. 10.5 / 45 PROTECTOR ALPIN S2-Hightech-Schuh Schnittschutz
Artikel-Nr.:
     1955-4040117342
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     862301-10.5 / 45
EAN/GTIN:
     4044465204487
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
©Fotos: HAIX

Obermaterial:
Velourleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,8 – 3,0 mm dick

Schnittschutz:
Schnittschutz Level 3 (28m/sec.). Gemäß EN ISO 17249:2007

Innenfutter:
GORE-TEX® Performance; 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz

Kunststoff-/Vliesbrandsohle:
Feuchtigkeitsabsorbierend, formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B. durch Steine)

Fußbett:
Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

Zehenschutzkappe:
Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung

Sohle:
Stabile Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil, abriebfest und rutschhemmend. Der PU Dämpfungskeil mit seinem geringen Gewicht, sorgt für Auftrittsdämpfung, und guten Abrollkomfort. Durch von Hand aufgezogenen Gummirandstreifen wird eine optimale Seitenstabilität erzielt. Das Sohlen-Modell ermöglicht die Befestigung von Steigeisen. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend. Gemäß DIN EN ISO 20345:2011

HAIX® Climate System:
HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss

HAIX® FG System:
Forst Gripp: Halt und Sicherheit auf nassem Geäst und rutschigem Untergrund

Sonstiges:
Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen, Zweizonenschnürung durch Klemmring, keine seitlichen Nähte, randstabile Sohle. Anpassbare Lasche: Doppelte Zunge für beste Druckverteilung und Anpassung. Durch Klettverschluss am unteren und oberen Ende der Zunge ist sie individuell anzupassen. Metallfreie, durchtrittshemmende Einlage im Rist/Zugenbeutelbereich

Zertifizierung:
CE 0193 EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
862301-10.5 / 45
Werksnummer:
862301-10.5 / 45
Gewicht netto Kg:
3,199000
Gewicht brutto Kg:
3,199000
Ursprungsland:
EU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10.5 / 45
Norm:
S2
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitshalbschuhe s2, arbeitsstiefel, sicherheitsschuhe haix
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 256,44*
€ 310,67*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 252,36*
€ 312,00*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 312,00*
€ 371,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 301,73*
€ 359,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 274,65*
€ 326,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 268,33*
€ 319,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 252,36*
€ 300,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.