Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR Alpin Gr. UK 10.5 / EU 45 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR Alpin Gr. UK 10.5 / EU 45 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR Alpin Gr. UK 10.5 / EU 45 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR Alpin Gr. UK 10.5 / EU 45 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR Alpin Gr. UK 10.5 / EU 45 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR Alpin Gr. UK 10.5 / EU 45 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1665017
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     602301
EAN/GTIN:
     4044465204487
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Velourleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,8 – 3,0 mm dick Schnittschutz: Schnittschutz Level 3 (28m/sec.). Gemäß EN ISO 17249:2007 Innenfutter: GORE-TEX® Performance- 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und  atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz Kunststoff-/Vliesbrandsohle: Feuchtigkeitsabsorbierend, formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B. durch Steine) Fußbett: Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar Zehenschutzkappe: Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung Sohle: Stabile Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil, abriebfest und rutschhemmend. Der PU Dämpfungskeil mit seinem geringen Gewicht, sorgt für Auftrittsdämpfung, und guten Abrollkomfort. Durch von Hand aufgezogenen Gummirandstreifen wird eine optimale Seitenstabilität erzielt. Das Sohlen-Modell ermöglicht die Befestigung von Steigeisen. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend. Gemäß DIN EN ISO 20345:2011 HAIX® Climate System: HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss HAIX® FG System: Forst Gripp: Halt und Sicherheit auf nassem Geäst und rutschigem Untergrund Sonstiges: Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen, Zweizonenschnürung durch Klemmring, keine seitlichen Nähte, randstabile Sohle. Anpassbare Lasche: Doppelte Zunge für beste Druckverteilung und Anpassung. Durch Klettverschluss am unteren und oberen Ende der Zunge ist sie individuell anzupassen. Metallfreie, durchtrittshemmende Einlage im Rist/Zugenbeutelbereich"}
Weitere Informationen:
Größe UK:
10.5
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
45,5
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
1370 g
Ausführung:
Schnittschutzstiefel
Schutzkappe:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix sicherheitsschuh s2, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel haix, Haix, PROTECTOR, Alpin, Gr., UK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 240,89*
€ 293,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 237,45*
€ 294,82*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 293,56*
€ 349,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 287,30*
€ 341,89
pro Paar
ab 3 Paar
€ 286,55*
€ 340,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 268,38*
€ 319,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 258,12*
€ 307,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 240,89*
€ 286,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.