Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 630004 CONNEXIS® Safety T S1P LOW BLACK/SILVER S1P-Schuh Gr. 10.0 / 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 630004 CONNEXIS® Safety T S1P LOW BLACK/SILVER S1P-Schuh Gr. 10.0 / 45
HAIX 630004 CONNEXIS® Safety T S1P LOW BLACK/SILVER S1P-Schuh Gr. 10.0 / 45
HAIX 630004 CONNEXIS® Safety T S1P LOW BLACK/SILVER S1P-Schuh Gr. 10.0 / 45
Artikel-Nr.:
     1955-4040118209
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     863004-10.0 / 45
EAN/GTIN:
     4044465372254
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
©Fotos: HAIX

Sportliches Low-Modell mit innovativer CONNEXIS-Technologie und Nano-Carbon Kappe für den Indoor-Bereich

Obermaterial:
Mikrofaser/Textil Kombination

Innenfutter:
Atmungsaktives Innenfutter

Einlage:
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle.

Perfect-Fit:
Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

Sohle:
Extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion. Lamellen, speziell abgeschrägte und runde Sohlenelemente bieten optimalen Gripp sowie hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberflächen. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.

Durable Sole:
Gummimischung für lange Lebensdauer.

Anti Slip:
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

ESD:
Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2016 und DIN EN ISO 61340-5-1:2016.

CONNEXIS® System:
Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat.

HAIX® Absorption:
Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist.

HAIX® Smart Lacing:
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß.

HAIX® Nano-Carbon toe cap:
Die Nano-Carbon-Schutzkappe ist ultraleicht, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen und bietet extra Raum für die Zehen.

HAIX® Durchtrittschutz:
Metallfreier HAIX® Durchtrittschutz schützt vor dem Durchdringen spitzer Gegenstände.

HAIX® Vario Wide Fit System:
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

Sonstiges:
Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, antistatisch und metallfrei

Zertifizierung:
CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
863004-10.0 / 45
Werksnummer:
863004-10.0 / 45
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,043000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10.0 / 45
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,17*
€ 148,56*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 126,99*
€ 149,60*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 122,55*
€ 149,65*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 131,82*
€ 155,99*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 127,85*
€ 156,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,65*
€ 178,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,87*
€ 167,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,20*
€ 160,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 131,12*
€ 156,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,55*
€ 145,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.