Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitshalbschuh CONNEXIS black /silver Safety T S1P Low Gr. 45 (UK10)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitshalbschuh CONNEXIS black /silver Safety T S1P Low Gr. 45 (UK10)
HAIX Sicherheitshalbschuh CONNEXIS black /silver Safety T S1P Low Gr. 45 (UK10)
HAIX Sicherheitshalbschuh CONNEXIS black /silver Safety T S1P Low Gr. 45 (UK10)
HAIX Sicherheitshalbschuh CONNEXIS black /silver Safety T S1P Low Gr. 45 (UK10)
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4044465372254
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     630004 UK 10,0
EAN/GTIN:
     4044465372254
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Faszienstimulierende Technologie durch das CONNEXIS Faszientape •Ultraleichte Nano-Carbon Schutzkappe für höchste Sicherheitsanforderungen •Extrem rutschhemmende Laufsohle •Sehr gute Atmungsaktivität •antistatisch und metallfrei •Leistungserhaltender Leisten, nach neuesten orthopädischen Erkenntnissen entwickelt •Material: Mikrofaser/Textil •Höhe: 8 cm •Innen: atmungsaktiv, Stiefel: GORE TEX Extended •Sohle: 023 antistatic
Weitere Informationen:
Größe:
45 (UK 10)
Schutzstufe:
S1P
Farbe:
black/ silver
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,17*
€ 148,56*
Lager 7
2
Frei Haus
ab € 126,99*
€ 149,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 122,55*
€ 149,65*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 131,82*
€ 155,99*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 127,85*
€ 156,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,60*
€ 178,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,71*
€ 174,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,14*
€ 166,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 134,76*
€ 160,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 126,99*
€ 151,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.