Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4520 Schutzanzug Größe S weiß + grün Typ 5/6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
4520 Schutzanzug Größe S weiß + grün Typ 5/6
Artikel-Nr.:
     1955-4040118480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     900001
EAN/GTIN:
     4046719296873
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
• 4520 Schutzanzug
• Größe S
• weiß + grün
• CE Kategorie III, Typ 5/6
• EN 1073-2 gegen radioaktive Kontamination
• EN 1149-5 antistatischen Eigenschaften und reduziert das Risiko von Funkenbildung
• EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
• EN ISO 13982-1:2004 Type 5 Partikeldichte Schutzanzüge
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
900001
Werksnummer:
900001
Gewicht netto Kg:
0,321400
Gewicht brutto Kg:
0,321400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
S
Produktart:
Schutzanzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,927* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,49*
€ 154,0931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,53*
€ 148,1907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,66*
€ 138,8254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,88*
€ 134,3272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,54*
€ 117,2626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.