Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont™ Tyvek® Overall 500 Labo Gr. S Farbe weiß Cat. III Type 5/6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DuPont™ Tyvek® Overall 500 Labo Gr. S Farbe weiß Cat. III Type 5/6
DuPont™ Tyvek® Overall 500 Labo Gr. S Farbe weiß Cat. III Type 5/6
Artikel-Nr.:
     1955-4040118490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     840033
EAN/GTIN:
     5450208011394
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen mit rutschhemmender Sohle

• innenliegende Nähte
• abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze
• Gummizug im Rückenbereich (eingeklebt)
• Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung
• Farbe weiß
• zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
• Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6
• EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination)
• antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten
• angearbeitete Überschuhe aus Anzugmaterial mit Anti-Rutsch-Sohle für mehr Rutschfestigkeit
• Tyvek® Reißverschluss und Reißverschlussabdeckung für erhöhte Dichtigkeit
• innenliegende Nähte tragen zur Verringerung der Kontamintaion von der Innen- zur Außenseite des Anzugs bei
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
840033
Werksnummer:
840033
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,4988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,37*
€ 247,9603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,91*
€ 237,8929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,37*
€ 222,9703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,44*
€ 213,5336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,47*
€ 193,3393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.