Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 8 PJ 1200 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 8 PJ 1200 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PJ 1200 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PJ 1200 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022152
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8PJ1200RB
EAN/GTIN:
     4014486132991
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 8 PJ 1200 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
8PJ1200RB
Werksnummer:
1657789
Profil:
8PJ
Breite netto mm:
28,00
Gewicht netto Kg:
0,086000
Gewicht brutto Kg:
0,086000
Innendurchmesser mm:
60,00
Aussendurchmesser mm:
110,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,46*
€ 16,25*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,16*
€ 19,42*
1
€ 3,19*
ab € 14,62*
€ 20,80*
1
€ 4,95*
ab € 16,4205*
€ 23,3305*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 18,38*
€ 25,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.