Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4618-PJ 1200 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
001224_3_bemaßt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4618-PJ 1200
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8-PJ 1200
EAN/GTIN:
     4014486132991
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 8 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 1200 mm Bezugslänge zöllig: 47,3 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 1200 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PJ Riemenbreite: 18,72 mm Riemenhöhe: 3,3 mm Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 2,34 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
8
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
1200 mm
Bezugslänge zöllig:
47,3 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
1200 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PJ
Riemenbreite:
18,72 mm
Riemenhöhe:
3,3 mm
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
2,34 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: optibelt rippenband pj 1200, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, KEILRIPPENRIEMEN, 4618-PJ 1200, RIPPENBAND, 8-PJ 1200, MICRO-V, RIPPED BELTS, POLY-V
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 16,30*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,16*
€ 19,71*
1
€ 3,19*
ab € 14,60*
€ 21,11*
1
€ 4,95*
ab € 16,3705*
€ 23,5205*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 25,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 163,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.