Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 8 PJ 1854 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 8 PJ 1854 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PJ 1854 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PJ 1854 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022175
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8PJ1854RB
EAN/GTIN:
     4014486133226
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 8 PJ 1854 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
8PJ1854RB
Werksnummer:
1903633
Profil:
8PJ
Breite netto mm:
36,00
Gewicht netto Kg:
0,133000
Gewicht brutto Kg:
0,133000
Innendurchmesser mm:
85,00
Aussendurchmesser mm:
150,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,70*
€ 23,68*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,40*
€ 26,90*
1
€ 3,19*
ab € 20,37*
€ 28,58*
1
€ 4,95*
ab € 22,811*
€ 31,621*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 24,74*
€ 33,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.