Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PJ-1854-8 optibelt Keilrippenriemen RB, Profil PJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PJ-1854-8 optibelt Keilrippenriemen RB, Profil PJ
PJ-1854-8 optibelt Keilrippenriemen RB, Profil PJ
PJ-1854-8 optibelt Keilrippenriemen RB, Profil PJ
Artikel-Nr.:
     2302-A00098214
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     PJ-1854-8
EAN/GTIN:
     4014486133226
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Optibelt RB Keilrippenriemen (Rippenbänder), Profil PJ. Keilrippenriemen verbinden die hohe Flexibilität eines Flachriemens mit der starken Leistung eines Keilriemens. Die im V-Profil parallel verlaufenden Rippen werden aus einer verschleißarmen Gummimischung gefertigt. Der hochfeste Zugstrang ist für die vielfältigen Anwendungen desKeilrippenriemens ausgelegt. Er ist über die gesamte Breite desKeilrippenriemens in eine haftfreudige Gummimischung eingebettet. Eine faserverstärkte, verschleißfreie Gummimischung gewährleistet einen ruhigen Lauf, Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer. Kleinstmögliche Scheibendurchmesser werden Anforderungen aus Antrieben mit hochlaufenden Drehzahlen ebenso gerecht wie langsam laufenden Antrieben.Keilrippenriemen eignen sich gut für den Betrieb mit Umlenkrollen wie z. B. in Serpentinenantrieben. • hervorragende dynamische Kraftübertragung • vibrations- und geräuscharm • niedrige Vibration und geringe Geräuschentwicklung • verträgt Stoßlasten und kurzzeitige Überlastung • hohe Riemengeschwindigkeiten sind möglich • der Einsatz mit Umlenkrollen ist möglich, wie z. B. bei einem Serpentinenantrieb
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt RB
DIN-Norm:
DIN 7867/ISO 9982
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +90°C
Höhe in mm:
3,5
Kurzbezeichnung:
Rippenband
Profil:
PJ
Rippen:
8
Teilung in mm:
2,34
Werkstoff:
Neoprene mit Polyester-Zugstrang
Wirklänge in mm:
1.854
UNSPSC131:
26111801
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,70*
€ 23,68*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,40*
€ 26,90*
1
€ 3,19*
ab € 20,37*
€ 28,58*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 22,811*
€ 31,621*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 24,74*
€ 33,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,621*
€ 37,629
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,661*
€ 36,487
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,521*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,471*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,731*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,811*
€ 27,145
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.