Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 10 PJ 2210 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 10 PJ 2210 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PJ 2210 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PJ 2210 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022328
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10PJ2210RB
EAN/GTIN:
     4014486216912
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 10 PJ 2210 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
10PJ2210RB
Werksnummer:
1963643
Profil:
10PJ
Breite netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,199000
Gewicht brutto Kg:
0,199000
Innendurchmesser mm:
55,00
Aussendurchmesser mm:
100,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 23,36*
€ 29,17*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,36*
€ 31,57*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,76*
€ 37,07*
1
€ 4,95*
ab € 33,661*
€ 44,201*
1
€ 8,95*
ab € 39,32*
€ 54,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.