Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46110-PJ 2210 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
001224_3_bemaßt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-46110-PJ 2210
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10-PJ 2210
EAN/GTIN:
     4014486216912
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 10 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 2210 mm Bezugslänge zöllig: 87 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 2210 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PJ Riemenbreite: 23,4 mm Riemenhöhe: 3,3 mm Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 2,34 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
10
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
2210 mm
Bezugslänge zöllig:
87 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
2210 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PJ
Riemenbreite:
23,4 mm
Riemenhöhe:
3,3 mm
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
2,34 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: rippenband pj, rippenband optibelt, rippenband, KEILRIPPENRIEMEN, 10-PJ 2210, RIPPENBAND, MICRO-V, 46110-PJ 2210, RIPPED BELTS, POLY-V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,54*
€ 37,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,88*
€ 37,29*
1
€ 4,95*
ab € 33,491*
€ 44,561*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 32,12*
€ 46,83*
1
€ 6,90*
ab € 35,53*
€ 53,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 11 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 23 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 234,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.