| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000023593 Herst.-Nr.: 11PK2055TM007I00TP EAN/GTIN: 4014486355789 |
| |
|
| | |
| optibelt TRUCK POWER RBK 11 PK 2055 TM KFZ-Keilrippenriemen Der optibelt TRUCK POWER RBK ist ein Hochleistungs-Keilrippenriemen für alle modernen Nebenaggregatsantriebe in Nutzfahrzeugen. Durch die hohe Biegewilligkeit erlaubt diese Riemenkonstruktion eine platzsparende Anordnung der Nebenaggregate in den immer enger werdenden Bauräumen heutiger Nutzfahrzeuge. Selbst unter Umwelteinflüssen wie Staub, Nässe und extremen Temperaturen sorgt der optibelt TRUCK POWER RBK für eine sichere und geräuscharme Kraftübertragung. Der optibelt TRUCK POWER RBK erfüllt die Vorgaben der Fahrzeughersteller und erzielt höchste Laufleistungen. Profile und Längen 4 PK 1025-1455 mm 5 PK 1010-1540 mm 6 PK 880-2415 mm 7 PK 1215-2875 mm 8 PK 800-2605 mm 9 PK 1200-4145 mm 10 PK 1005-2335 mm 11 PK 1515-2871 mm 12 PK 1165-2500 mm 14 PK 1305 mm 15 PK 938-954 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11PK2055TM007I00TP | Werksnummer: | 1656255 | Breite netto mm: | 146,00 | Gewicht netto Kg: | 0,362000 | Gewicht brutto Kg: | 0,360000 | Innendurchmesser mm: | 280,00 | Aussendurchmesser mm: | 460,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |