Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RBK 4 PK 1245 KFZ-Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RBK 4 PK 1245 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 4 PK 1245 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 4 PK 1245 KFZ-Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023772
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4PK1245OP007I00RBK
EAN/GTIN:
     4014486340471
Suchbegriffe:
Autokeilrippenriemen
Fahrzeugkeilrippenriemen
KFZ-Keilrippenriemen
Keilrippenriemen KFZ
optibelt RBK 4 PK 1245 KFZ-Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4PK1245OP007I00RBK
Werksnummer:
1907484
Breite netto mm:
144,00
Gewicht netto Kg:
0,115000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Innendurchmesser mm:
220,00
Aussendurchmesser mm:
400,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 14,33*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,97*
€ 16,64*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.