Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RBK 4 PK 725 KFZ-Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RBK 4 PK 725 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 4 PK 725 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 4 PK 725 KFZ-Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023803
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4PK725OP007I00RBK
EAN/GTIN:
     4014486340037
Suchbegriffe:
Autokeilrippenriemen
Fahrzeugkeilrippenriemen
KFZ-Keilrippenriemen
Keilrippenriemen KFZ
optibelt RBK 4 PK 725 KFZ-Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4PK725OP007I00RBK
Werksnummer:
1666345
Breite netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,067000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Innendurchmesser mm:
120,00
Aussendurchmesser mm:
180,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0064-4 PK 725
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 10,28*
€ 13,27*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,12*
€ 15,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.