Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt TRUCK POWER RBK 5 PK 1045 TM KFZ-Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt TRUCK POWER RBK 5 PK 1045 TM KFZ-Keilrippenriemen
optibelt TRUCK POWER RBK 5 PK 1045 TM KFZ-Keilrippenriemen
optibelt TRUCK POWER RBK 5 PK 1045 TM KFZ-Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023856
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5PK1045TM001X00TP
EAN/GTIN:
     4014486353150
Suchbegriffe:
Autokeilrippenriemen
Fahrzeugkeilrippenriemen
KFZ-Keilrippenriemen
Keilrippenriemen KFZ
optibelt TRUCK POWER RBK 5 PK 1045 TM KFZ-Keilrippenriemen Der optibelt TRUCK POWER RBK ist ein Hochleistungs-Keilrippenriemen für alle modernen Neben­aggre­gatsantriebe in Nutzfahrzeugen. Durch die hohe Biegewilligkeit erlaubt diese Riemenkonstruktion eine platzsparende Anordnung der Nebenaggregate in den immer enger werdenden Bauräumen heutiger Nutzfahrzeuge. Selbst unter Umwelteinflüssen wie Staub, Nässe und extremen Temperaturen sorgt der optibelt TRUCK POWER RBK für eine sichere und geräuscharme Kraftübertragung. Der optibelt TRUCK POWER RBK erfüllt die Vorgaben der Fahrzeughersteller und erzielt höchste Laufleistungen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5PK1045TM001X00TP
Werksnummer:
1670726
Breite netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,094000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Innendurchmesser mm:
190,00
Aussendurchmesser mm:
290,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0064-5 PK 1045 TM
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 17,07*
Lager 1955
35
1
€ 5,99*
ab € 13,10*
€ 19,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,85*
€ 22,61*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.