Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RBK 5 PK 1230 KFZ-Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RBK 5 PK 1230 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 5 PK 1230 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 5 PK 1230 KFZ-Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023877
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5PK1230OP007I00RBK
EAN/GTIN:
     4014486351026
Suchbegriffe:
Autokeilrippenriemen
Fahrzeugkeilrippenriemen
KFZ-Keilrippenriemen
Keilrippenriemen KFZ
optibelt RBK 5 PK 1230 KFZ-Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5PK1230OP007I00RBK
Werksnummer:
1612711
Breite netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
0,141000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
Innendurchmesser mm:
280,00
Aussendurchmesser mm:
420,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 16,59*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,64*
€ 19,04*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.