Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RBK 5 PK 1300 KFZ-Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RBK 5 PK 1300 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 5 PK 1300 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 5 PK 1300 KFZ-Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023888
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5PK1300OP007I00RBK
EAN/GTIN:
     4014486350449
Suchbegriffe:
Autokeilrippenriemen
Fahrzeugkeilrippenriemen
KFZ-Keilrippenriemen
Keilrippenriemen KFZ
optibelt RBK 5 PK 1300 KFZ-Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5PK1300OP007I00RBK
Werksnummer:
1743140
Breite netto mm:
69,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Innendurchmesser mm:
110,00
Aussendurchmesser mm:
180,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 15,01*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,46*
€ 17,30*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.