| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000024373 Herst.-Nr.: 9PK1825TM001X00TP EAN/GTIN: 4014486354867 |
| |
|
| | |
| optibelt TRUCK POWER RBK 9 PK 1825 TM KFZ-Keilrippenriemen Der optibelt TRUCK POWER RBK ist ein Hochleistungs-Keilrippenriemen für alle modernen Nebenaggregatsantriebe in Nutzfahrzeugen. Durch die hohe Biegewilligkeit erlaubt diese Riemenkonstruktion eine platzsparende Anordnung der Nebenaggregate in den immer enger werdenden Bauräumen heutiger Nutzfahrzeuge. Selbst unter Umwelteinflüssen wie Staub, Nässe und extremen Temperaturen sorgt der optibelt TRUCK POWER RBK für eine sichere und geräuscharme Kraftübertragung. Der optibelt TRUCK POWER RBK erfüllt die Vorgaben der Fahrzeughersteller und erzielt höchste Laufleistungen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 9PK1825TM001X00TP | Werksnummer: | 1554050 | Breite netto mm: | 34,90 | Gewicht netto Kg: | 0,234000 | Gewicht brutto Kg: | 0,260000 | Innendurchmesser mm: | 35,00 | Aussendurchmesser mm: | 80,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,38* | € 43,07* | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 30,48* | € 46,98* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 70,99* | € 93,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|