| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000024441 Herst.-Nr.: AVX101290CM00AP00MX EAN/GTIN: 4044978167149 |
| |
|
| | |
| optibelt MARATHON X AVX 10 x 1290 Keilriemen - flankenoffen, verzahnt Der optibelt MARATHON X wurde für den Antrieb von Nebenaggregaten in Motoren von PKW und leichten NKW entwickelt. Dieser flankenoffene und formgezahnte Keilriemen zeichnet sich durch seine hohe Lebensdauer und das dehnungsarme Spannungsverhalten aus. Gefertigt wird der Riemen aus temperaturbeständigem EPDM (–40 bis +120?°C). Technischer Hinweis Der Keilriemen optibelt MARATHON?X ist eine Weiterentwicklung des optibelt MARATHON?1. Der optibelt MARATHON X zeichnet sich durch eine hohe Temperaturbeständigkeit (–40 bis +120?°C) aus und wird aus dem Material EPDM gefertigt. Beide Produkte decken die gleichen Fahrzeuge und Originalteilenummern ab und entsprechen den Erstausrüstungsstandards Profile und Längen AVX 10 600-1775 mm AVX 13 640-2500 mm AVX 11 528 mm AVX 11,2 785-866 mm AVX 11,5 685-790 mm AVX 11,9 650-1183 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AVX101290CM00AP00MX | Werksnummer: | 1019762 | Breite netto mm: | 41,00 | Gewicht netto Kg: | 0,099000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Innendurchmesser mm: | 75,00 | Aussendurchmesser mm: | 130,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilriemen - flankenoffen, verzahnt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 10,90* | € 15,67* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,73* | € 16,19* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,40* | € 17,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|