Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt MARATHON X AVX 10 x 763 Keilriemen - flankenoffen, verzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt MARATHON X AVX 10 x 763 Keilriemen - flankenoffen, verzahnt
optibelt MARATHON X AVX 10 x 763 Keilriemen - flankenoffen, verzahnt
optibelt MARATHON X AVX 10 x 763 Keilriemen - flankenoffen, verzahnt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000024486
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AVX10763CM00AP00MX
EAN/GTIN:
     4044978166555
Suchbegriffe:
Autokeilriemen
Fahrzeugkeilriemen
KFZ-Keilriemen
Keilriemen KFZ
optibelt MARATHON X AVX 10 x 763 Keilriemen - flankenoffen, verzahnt Der optibelt MARATHON X wurde für den Antrieb von Nebenaggregaten in Motoren von PKW und leichten NKW entwickelt. Dieser flankenoffene und formgezahnte Keilriemen zeichnet sich durch seine hohe Lebensdauer und das dehnungsarme Spannungsverhalten aus. Gefertigt wird der Riemen aus temperaturbeständigem EPDM (–40 bis +120?°C). Technischer Hinweis Der Keilriemen optibelt MARATHON?X ist eine Weiterentwicklung des optibelt MARATHON?1. Der optibelt MARATHON X zeichnet sich durch eine hohe Temperaturbeständigkeit (–40 bis +120?°C) aus und wird aus dem Material EPDM gefertigt. Beide Produkte decken die gleichen Fahrzeuge und Originalteilenummern ab und entsprechen den Erstausrüstungsstandards Profile und Längen AVX 10 600-1775 mm AVX 13 640-2500 mm AVX 11 528 mm AVX 11,2 785-866 mm AVX 11,5 685-790 mm AVX 11,9 650-1183 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AVX10763CM00AP00MX
Werksnummer:
1019482
Breite netto mm:
17,46
Gewicht netto Kg:
0,059000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Innendurchmesser mm:
32,00
Aussendurchmesser mm:
68,26
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemen - flankenoffen, verzahnt
Weitere Suchbegriffe: Normalkeilriemen, normalkeilriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,08*
€ 8,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 9,02*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,20*
€ 9,34*
1
€ 3,19*
ab € 7,74*
€ 11,31*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.