Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPZ 160/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPZ 160/1
optibelt Keilriemenscheibe SPZ 160/1
optibelt Keilriemenscheibe SPZ 160/1
Artikel-Nr.:
     1955B-2000028200
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ160/1
EAN/GTIN:
     4014486236521
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPZ 160/1

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 1 Rille
• Ausführung: Armscheibe
• Kranzbreite b2: 16mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 160 mm
• Fertigbohrung dmax: 32mm
• Nabenlänge I: 30mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPZ160/1
Werksnummer:
1608526
Profil:
SPZ
Breite netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Innendurchmesser mm:
35,00
Aussendurchmesser mm:
47,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Ausfuehrung:
SPZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
23
€ 5,99*
ab € 12,39*
€ 18,44*
6 Tage
23
€ 4,90*
ab € 14,42*
€ 20,84*
€ 3,19*
ab € 25,74*
€ 35,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,73*
€ 40,78*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.