Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461SPZ 160/1 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für zylindrische Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2bd810269b367ebb64296097405f2184_600_600
2bd810269b367ebb64296097405f2184_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461SPZ 160/1 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ 160/1
EAN/GTIN:
     4014486236521
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Norm: Rillen nach DIN 2211 Profil: SPZ Werkstoff: Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200) Form: Armscheibe Richtdurchmesser dd: 160 mm b2: 16 mm l: 30 mm d max: 32 mm Anzahl der Rillen: 1
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
1
b2:
16 mm
d max:
32 mm
Form:
Armscheibe
l:
30 mm
Norm:
Rillen nach DIN 2211
Profil:
SPZ
Richtdurchmesser dd:
160 mm
Werkstoff:
Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200)
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, schmalkeilriemen spz optibelt, schmalkeilriemen spz 1087, schmalkeilriemen optibelt, KEILRILLENSCHEIBE, KEILRIEMENSCHEIBE, SPZ, SPZ 160/1, PULLEY, V-GROOVED PULLEY, 461SPZ 160/1 00ZA, SPZ 160/1 00ZA, VORGEBOHRT, ZYLINDRISCHE BOHRUNG, SCHEIBE, RIEMENSCHEIBE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
23
€ 5,99*
ab € 12,39*
€ 18,44*
Lager 8670
23
€ 4,90*
ab € 14,42*
€ 20,84*
€ 3,19*
ab € 25,74*
€ 35,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,73*
€ 40,78*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.