| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000030078 Herst.-Nr.: 11800500 EAN/GTIN: 4024596000646 |
| | |
|
| | |
| WEICON Sprühkleber 500 ml Universell in der Anwendung. Er verbindet leichte Materialien mit- und untereinander. Anwendungsgebiete - Verklebungen von z.B. Papier, Karton, Pappe, Holz, dünnen Furnieren, Kork, Leder, Textilien, Filz - Weichschaum z.B. Moltopren - Gummi und Schaumgummi - Kunststofffolien (außer PVC und Polyethylen)
Besonders geeignet für Hartschaum*, z.B. Styropor
* Je nach Typ des Hartschaums muss die Verträglichkeit überprüft werden. (11800500)
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11800500 | Werksnummer: | 10000162 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 500ml | Produktart: | Sprühkleber |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Sprühkleber, Sprühklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, kontaktkleber |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,53* | € 9,09* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,33* | € 9,13* | | | | | | | | 12 | | € 3,19* | ab € 7,79* | € 9,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 7,41* | € 10,28* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,90* | € 11,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 15,80* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|