| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000041619 Herst.-Nr.: UC318D1 EAN/GTIN: 4547359233780 |
| |
|
| | |
| NTN Gehäuselager-Einsätze UC318D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UC318D1 | Werksnummer: | NTN UC318D1 | Breite netto mm: | 96,00 | Gewicht netto Kg: | 7,560000 | Gewicht brutto Kg: | 7,560000 | Innendurchmesser mm: | 90,00 | Aussendurchmesser mm: | 190,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gehäuselager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 190,81* | € 207,48* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 190,29* | € 207,49* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 202,27* | € 228,49* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 211,32* | € 229,98* | | | | | 37 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 209,62* | € 238,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 202,27* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|