Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einsatz UC318D1 90 x 190 x 96 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Einsatz UC318D1 90 x 190 x 96 mm
NTN Einsatz UC318D1 90 x 190 x 96 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140796
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UC318D1
EAN/GTIN:
     4547359233780
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
NTN Einsatz UC318D1 90 x 190 x 96 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
90
Außendurchmesser (mm):
190
Breite (mm):
96
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
UC300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
90 mm
Außendurchmesser:
190 mm
Breite:
96 mm
Gewicht:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 190,81*
€ 207,48*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 190,29*
€ 207,49*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 202,27*
€ 228,49*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 211,32*
€ 229,98*
37 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 209,62*
€ 238,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 190,81* pro Schild)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.