Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 21314D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 21314D1
NTN Pendelrollenlager 21314D1
NTN Pendelrollenlager 21314D1
NTN Pendelrollenlager 21314D1
Artikel-Nr.:
     1955B-2000047150
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     21314D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager ad 150mm
din 635-2
NTN Pendelrollenlager 21314D1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
21314D1
Werksnummer:
NTN 21314D1
Breite netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
3,180000
Gewicht brutto Kg:
3,180000
Innendurchmesser mm:
70,00
Aussendurchmesser mm:
150,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 82,14*
€ 90,33*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 79,26*
€ 95,24*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 86,05*
€ 105,47*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 92,94*
€ 110,01*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 103,22*
€ 120,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
21314 E
ab € 111,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.