Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 21314 D1 70x150x35, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 21314 D1 70x150x35, Pendelrollenlager
NTN 21314 D1 70x150x35, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10138641
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     21314 D1
EAN/GTIN:
     04547359260571
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager ad 150mm
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,180 kg
Innenmaße:
70,000 mm
Außenmaße:
150,000 mm
Breite:
35,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NTN Pendelrollenlager 21314 D1, NTN Pendelrollenlager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 82,13*
€ 89,77*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 78,93*
€ 94,70*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 85,70*
€ 104,38*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 93,27*
€ 109,38*
Lager 2867
1
1
€ 4,90*
ab € 103,56*
€ 119,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
21314 E
ab € 111,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.