Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 22211EAKW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 22211EAKW33
NTN Pendelrollenlager 22211EAKW33
NTN Pendelrollenlager 22211EAKW33
NTN Pendelrollenlager 22211EAKW33
Artikel-Nr.:
     1955B-2000047449
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     22211EAKW33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NTN Pendelrollenlager 22211EAKW33
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22211EAKW33
Werksnummer:
NTN 22211.EAKW33
Breite netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,830000
Gewicht brutto Kg:
0,830000
Innendurchmesser mm:
55,00
Aussendurchmesser mm:
100,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 40,88*
€ 52,04*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 39,59*
€ 52,30*
1 Tag
41
€ 4,90*
ab € 42,86*
€ 54,51*
2 Tage
41
€ 7,90*
ab € 45,67*
€ 57,86*
3 Tage
41
€ 4,30*
ab € 50,15*
€ 67,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22211-E1-K
ab € 36,32*
Ähnlich
SKF
22211 EK
ab € 44,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.