| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000049512 Herst.-Nr.: 3310SC3 EAN/GTIN: 4547359530285 |
| |
|
| | |
| NTN Schrägkugellager 3310SC3 Schrägkugellager haben innere und äußere Ringnuten, deren Lagerachsen voneinander getrennt sind. Sie nehmen Lasten mit einer Kombination aus axialen und radialen Kräften auf. Es ist nicht möglich, diese Lager zu demontieren oder die Lagerringe und Kugeln zu entfernen. Sie können jedoch mit relativ vielen Kugeln ausgestattet werden, um axiale und radiale Lasten besser aufnehmen zu können. Solche Lager ermöglichen höhere Geschwindigkeiten und minimieren die für verschiedene Lasten spezifische Reibung. Es gibt drei Arten von Schrägkugellagern: einreihige Lager, zweireihige Lager und Vierpunkt-Kontakt-Lager Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3310SC3 | Werksnummer: | NTN 3310SC3 | Breite netto mm: | 44,40 | Gewicht netto Kg: | 1,890000 | Gewicht brutto Kg: | 1,890000 | Innendurchmesser mm: | 50,00 | Aussendurchmesser mm: | 110,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schrägkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 67,18* | € 75,67* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,10* | € 83,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,28* | € 83,18* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 71,42* | € 91,25* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 81,93* | € 101,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|