Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Schrägkugellager 3310SC3 50 x 110 x 44,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Schrägkugellager 3310SC3 50 x 110 x 44,4 mm
NTN Schrägkugellager 3310SC3 50 x 110 x 44,4 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125660
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     3310SC3
EAN/GTIN:
     4547359530285
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN Schrägkugellager 3310SC3 50 x 110 x 44,4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
110
Breite (mm):
44,4
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
3300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
3310 A/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Breite:
44.4 mm
Gewicht:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 67,18*
€ 75,67*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 67,10*
€ 83,17*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 67,28*
€ 83,18*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 71,42*
€ 91,25*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 81,93*
€ 101,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.