| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000053458 Herst.-Nr.: 6910ZZ/5K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NTN Radialkugellager 6910ZZ/5K Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6910ZZ/5K | Werksnummer: | NTN 6910ZZ/5K | Breite netto mm: | 12,00 | Gewicht netto Kg: | 0,130000 | Gewicht brutto Kg: | 0,130000 | Innendurchmesser mm: | 50,00 | Aussendurchmesser mm: | 72,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Radialkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 14,34* | € 19,49* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,10* | € 24,10* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,36* | € 27,85* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,70* | € 29,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,06* | € 31,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,36* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|