Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6910ZZ/5K 50 x 72 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6910ZZ/5K 50 x 72 x 12 mm
NTN Rillenkugellager 6910ZZ/5K 50 x 72 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128565
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6910ZZ/5K
EAN/GTIN:
     4547359006902
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
NTN Rillenkugellager 6910ZZ/5K 50 x 72 x 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
360
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
12
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6900
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
61910-2Z
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
360
Weitere Suchbegriffe: din 625, einreihige rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 8,90*
ab € 14,34*
€ 19,96*
45 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 20,95*
€ 22,68*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,01*
€ 24,58*
Lager 362
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,30*
€ 27,53*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,21*
€ 28,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,30* pro Schild)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.