| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000056117 Herst.-Nr.: AS1110 EAN/GTIN: 4547359021189 |
| |
|
| | |
| NTN Axial-Zylinderrollenlager AS1110 Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AS1110 | Werksnummer: | NTN AS1110 | Breite netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,090000 | Gewicht brutto Kg: | 0,090000 | Innendurchmesser mm: | 50,00 | Aussendurchmesser mm: | 70,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Axial-Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,65* | € 0,77* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,65* | € 1,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,73* | € 1,15* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,70* | € 1,16* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,81* | € 1,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|