| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000056273 Herst.-Nr.: BK2516 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NTN Nadelhülse BK2516 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BK2516 | Werksnummer: | NTN BK2516 | Breite netto mm: | 16,00 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | Innendurchmesser mm: | 25,00 | Aussendurchmesser mm: | 32,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadelhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,79* | € 2,64* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,80* | € 2,65* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,96* | € 2,97* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,06* | € 3,02* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,05* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|