Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager BK2516 25 x 32 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager BK2516 25 x 32 x 16 mm
NTN Nadellager BK2516 25 x 32 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128273
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     BK2516
EAN/GTIN:
     4547359027556
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchse
NTN Nadellager BK2516 25 x 32 x 16 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
31
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
32
Breite (mm):
16
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
HK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
BK2516
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
31
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,63*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,79*
€ 2,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,97*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,02*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.