Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 16034 Rillenkugellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 260 mm Breite28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 16034 Rillenkugellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 260 mm Breite28 mm
FAG 16034 Rillenkugellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 260 mm Breite28 mm
FAG 16034 Rillenkugellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 260 mm Breite28 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000229307
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16034
EAN/GTIN:
     4012801185127
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
FAG 16034 Rillenkugellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 260 mm Breite28 mm
Innen 170 mm
Außen 260 mm
Breite 28 mm
Gewicht 5,2 kg
EAN 4012801185127
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Stromisolierung keine
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 16034 ID 170mm AD 260mm Breite28mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-08-01
HerstellerNr:
16034
Werksnummer:
10007246
Länge netto mm:
2,92
Breite netto mm:
2,90
Höhe netto mm:
0,34
Gewicht netto Kg:
5,200000
Breite brutto mm:
28,00
Gewicht brutto Kg:
5,200000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
170,00
Aussendurchmesser mm:
260,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0050-16034
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 171,81*
€ 185,62*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 171,72*
€ 186,55*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 171,71*
€ 186,55*
Lager 1955
21
€ 5,99*
ab € 171,60*
€ 191,97*
€ 4,95*
ab € 181,2284*
€ 196,9884*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 171,60* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.524,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.