Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 16034 170x260x28, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 16034 170x260x28, Rillenkugellager
FAG 16034 170x260x28, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034584
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16034
EAN/GTIN:
     4012801185127
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,200 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
28,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Rillenkugellager 16034, FAG Rillenkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 171,11*
€ 185,35*
Lager 2867
25
Frei Haus
ab € 172,31*
€ 186,27*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 172,23*
€ 186,27*
4 Tage
25
€ 5,99*
ab € 172,24*
€ 191,69*
€ 4,95*
ab € 180,9884*
€ 196,7084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 172,31* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.